TRIENS
スポットカッター ウルトラハイテンションロング
食いつき、切削力、耐久性を兼ね備えた独自のチゼル角とシンニング形状です。
コバルトハイス鋼にAlTiNコーティングすることにより超高張力鋼板に対応になりました。
ロングサイズで奥まった箇所切削が可能です。
用途
自動車鈑金業向けに。
スポット溶接剥がしに。
超高張力鋼板など硬い鋼板用で奥まった箇所の作業用に。
トラスコ品番
548-3868
材質
HSS-Co
全長(mm)
150
溝長(mm)
35
危険物の類別
非危険物
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
8
内容量
1本
注意
※回転数を守ってご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68443107
SSC-80HVA-L
¥
17,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください