曜日別特売

”スーパーダイヤフラップ”(軸径6mm) 50X20

”スーパーダイヤフラップ”(軸径6mm) 50X20 - イチグチ

鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。
高い研削能力、優れた耐久性とやさしい当たりが特徴です。
硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。

用途
みかげ石。
大理石。
ガラス。
石英ガラス。
セラミック。
超硬。
トラスコ品番806-3690材質ダイヤモンド軸径(Φmm)6幅(mm)20粒度100最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40羽根枚数64外径(mm)50直径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68445460SDF50206-100
66,000
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする