曜日別特売

非常用標識 高輝度蓄光式誘導標識 ステッカータイプ

非常用標識 高輝度蓄光式誘導標識 ステッカータイプ - エルティーアイ非常用標識 高輝度蓄光式誘導標識 ステッカータイプ - エルティーアイ非常用標識 高輝度蓄光式誘導標識 ステッカータイプ - エルティーアイ非常用標識 高輝度蓄光式誘導標識 ステッカータイプ - エルティーアイ非常用標識 高輝度蓄光式誘導標識 ステッカータイプ - エルティーアイ非常用標識 高輝度蓄光式誘導標識 ステッカータイプ - エルティーアイ

高輝度蓄光式誘導標識の最上級認定基準S50級を取得しています。
安全標識板JIS規格Z9107の高輝度基準をクリアした蓄光標識です。
白色蛍光灯200ルクス20分間照射で約12時間視認可能です。
LED光源の場合、200ルクスでも20分後に300mcd/m2を超える超高性能製品です。

用途
高輝度蓄光式誘導標識の設置が必要な箇所に。
誘導灯の代替品として(所轄消防署にご確認ください)。
停電時の避難誘導に。
日常の安全対策に。
小規模店舗や商業施設での実績多数。
材質素材:PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤、厚さ:約2mm厚さ(mm)2取付ステッカー内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68445670SSN962690-6209120120
17,500
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
68445916SSN963690-6203120120
17,500
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
68445925SSN942690-6205200200
28,800
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
68446108SSN943690-6204200200
28,800
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
68446230SSN903690-6216100300
38,800
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
68446431SSN951690-6206150150
27,000
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
68446650SSN941690-6214200200
28,800
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
68446790SSN902690-6215100300
38,800
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
68446799SSN952690-6207150150
27,000
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
68446930SSN961690-6213120120
17,500
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
68447097SSN901690-6211100300
38,800
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
68447106SSN953690-6208150150
27,000
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする