マキタ
充電式ドライクリーナ VC866DZ
吸込仕事率アップ+低騒音の乾式掃除機
長さ(mm)
366
幅(mm)
334
質量(kg)
7.6
高さ(mm)
368
電源(V)
直流 18+18→36
吸込仕事率(W)
90/30
集塵容量(L)
8
風量(m
3
/min)
1.9
真空度(kPa)
10
運転音(dB)(A)
56/49
内容量
1台
注意
※バッテリ、充電器別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65395628
VC866DZ
¥
56,700
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください