美味しい美容ゼリーで手軽にコラーゲンを摂取。10種の美感成分配合。
特記【アレルギー物質(28品目中)】ゼラチン(魚由来)、さけ成分【原材料名】フィッシュコラーゲンペプチド(ゼラチンを含む、国内製造)、パインアップル果汁(ゴールデンパイン)、エリスリトール、ヒアルロン酸、レモンバーム抽出エキス粉末、セラミド含有米抽出物、マンゴスチン抽出エキス粉末、サケ鼻軟骨抽出物(さけを含む)、ツバキ種子抽出エキス粉末、アーティチョーク葉抽出エキス粉末、ライチポリフェノール加工品/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、ビタミンC、チャ抽出物【栄養成分表示】(1箱150gあたり)エネルギー:185kcal 、たんぱく質:41g 、脂質:0g、炭水化物:8.1g、食塩相当量:0.3g 、ビタミンC:0~387mg【その他成分表示】フィッシュコラーゲン:37,500mg、グルコシルセラミド:9,000μg、プロテオグリカン:13mg、ヒアルロン酸Na:90mg、マンゴスチンエキス:54mg、レモンバームエキス:54mg、ツバキ種子エキス:22mg、アーティチョーク葉エキス:22mg、低分子ポリフェノール:22mg、カフェイン:0mg使用方法【お召し上がり方】1日あたり1本を目安にお召し上がりください。容量150g(10g×15本)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×140×50香味ゴールデンパイン味(ゴールデンパイン果汁20%)内容量1個(15本)