曜日別特売

ノーカラージャケット レディース 七分袖 事務服

ノーカラージャケット レディース 七分袖 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

さりげないラメ感が華やかさを添える、上品な印象のノーカラージャケットです。
肌なじみの良い柔らかなツイード素材を使用し、ザラつき感がなく快適な着心地です。
肩パッド・裏地を省いた設計で、通気性にも優れ、長時間の着用でも快適です。
右衿のコサージュはクリップ式で取り外し可能。シーンに合わせてアレンジできます。
事務服としてはもちろん、受付や接客業務など、きちんと感が求められる場面にもおすすめです。

用途接客・オフィス事務 向け仕様裏地なし・コサージュ取り外し可能・アクセサリー用ホルダー・左胸ポケット(下ネームホルダー)・両腰ポケット・前中央カギホック留め・ホームクリーニングネイビー規格女性用シリーズAIRY TWEED/ エアリーツイード混率(%)【表地】ポリエステル(スリット糸使用)100% 【別布】ポリエステル100% 【リボン】ポリエステル(スリット糸使用)100%機能素材:抗菌・抗ウイルス(ポケット内布)内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68455951GJAL-2408-K2587374352.5
21,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
68455960GJAL-2408-K27903843.554
21,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
68455969GJAL-2408-K2993394455
21,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
68455978GJAL-2408-K211964044.556
21,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
68455987GJAL-2408-K21399414556
21,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
68455996GJAL-2408-K215104424556.5
21,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
68456005GJAL-2408-K21710842.54556.5
21,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
68456021GJAL-2408-K219112434556.5
21,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする