曜日別特売
GJAL-2408-K2 ノーカラージャケット レディース 七分袖 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 68455996

ノーカラージャケット レディース 七分袖 事務服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ15
内容量1着注文コード68455996品番GJAL-2408-K2
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

さりげないラメ感が華やかさを添える、上品な印象のノーカラージャケットです。
肌なじみの良い柔らかなツイード素材を使用し、ザラつき感がなく快適な着心地です。
肩パッド・裏地を省いた設計で、通気性にも優れ、長時間の着用でも快適です。
右衿のコサージュはクリップ式で取り外し可能。シーンに合わせてアレンジできます。
事務服としてはもちろん、受付や接客業務など、きちんと感が求められる場面にもおすすめです。

用途
接客・オフィス事務 向け
サイズ
15
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
45
着丈(cm)
56.5
仕様
裏地なし・コサージュ取り外し可能・アクセサリー用ホルダー・左胸ポケット(下ネームホルダー)・両腰ポケット・前中央カギホック留め・ホームクリーニング
色
ネイビー
規格
女性用
シリーズ
AIRY TWEED/ エアリーツイード
混率(%)
【表地】ポリエステル(スリット糸使用)100% 【別布】ポリエステル100% 【リボン】ポリエステル(スリット糸使用)100%
機能
素材:抗菌・抗ウイルス(ポケット内布)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする