PCハンドブラシ

PCハンドブラシ - インダストリーコーワPCハンドブラシ - インダストリーコーワ

丸線植毛(機械植え)で抜けにくいブラシ。塗装などの下地調整に最適。

用途部品、成形品の清掃、など幅(mm)20全長(mm)355高さ(mm)45毛丈(mm)22働き幅(mm)65内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6848818714691ナイロン
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
6848820514693PP
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする