曜日別特売

PCハンドブラシ

PCハンドブラシ - インダストリーコーワ

丸線植毛(機械植え)で抜けにくいブラシ。塗装などの下地調整に最適。

用途清掃、接着剤の塗布、など幅(mm)20全長(mm)355高さ(mm)45毛丈(mm)22毛材豚毛働き幅(mm)65内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6848817814690
オープン
239
263(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする