インダストリーコーワ
PCハンドブラシ
丸線植毛(機械植え)で抜けにくいブラシ。塗装などの下地調整に最適。
用途
部品、研磨、など
幅(mm)
20
全長(mm)
355
高さ(mm)
45
毛丈(mm)
22
毛材
真鍮線
働き幅(mm)
65
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68488196
14692
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください