曜日別特売

ベッド下 引き出し 2個組 深型 フタ付き キャスター付き

ベッド下 引き出し 2個組 深型 フタ付き キャスター付き - YAMAZEN(山善)ベッド下 引き出し 2個組 深型 フタ付き キャスター付き - YAMAZEN(山善)ベッド下 引き出し 2個組 深型 フタ付き キャスター付き - YAMAZEN(山善)ベッド下 引き出し 2個組 深型 フタ付き キャスター付き - YAMAZEN(山善)ベッド下 引き出し 2個組 深型 フタ付き キャスター付き - YAMAZEN(山善)ベッド下 引き出し 2個組 深型 フタ付き キャスター付き - YAMAZEN(山善)ベッド下 引き出し 2個組 深型 フタ付き キャスター付き - YAMAZEN(山善)ベッド下 引き出し 2個組 深型 フタ付き キャスター付き - YAMAZEN(山善)

ベッド下を活用する、キャスター付き収納ボックス
ベッドの幅を活用する、幅狭・奥深タイプ
容量目安:1杯あたり約40リットル(SSS用は約37.5リットル)
奥深を活かせるよう、着脱式の仕切り付き
仕切りを外せば大きなモノも収納可能
ホコリを防ぐ、スライド式のフタ付き(取っ手用の穴はあり)
フタにはストッパーも付いて、抜け落ち防止
前後方向に動くキャスター付きで出し入れサポート(ベッド下に入り込まないように、別売りのベッド側にはストッパーも配備)
裏面には補強桟も入ったしっかり構造
耐荷重15kg
前板下側に隙間があって取っ手になっているので、前板の見た目すっきり
引き出し内寸:幅43(SSSは39.5) 奥行57 深さ15cm
間口奥行:46.5cm
仕切り:高さ14cm、13.5cm間隔で3カ所配置可能
取っ手径:3.5cm
1個につき、キャスター4個 (ストッパーなし・直線可動)

用途ベッド下の収納に。収納ボックス ベッドの下 隙間収納 すきま 隙間 すき間 収納 衣類収納 隠す収納材質前板・底板・仕切り板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、側板・補強桟:天然木(パイン材)、キャスター:ポリプロピレン内容量1セット(2個)
取扱説明書:(1.45MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68488011SDBD-S(WH)6.55ホワイト(木目柄)S/SD/SSS用47×61×23.5
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
68488020SDBD-S(DBR)6.55ブラウン(木目柄)S/SD/SSS用47×61×23.5
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
68488029SDBD-SSS(WH)6ホワイト(木目柄)SSS用43.5×61×23.5
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
68488038SDBD-SSS(DBR)6ブラウン(木目柄)SSS用43.5×61×23.5
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする