曜日別特売

オットキャスト Screen AI(OttoScreen)ディスプレイオーディオ

オットキャスト Screen AI(OttoScreen)ディスプレイオーディオ - オットキャストオットキャスト Screen AI(OttoScreen)ディスプレイオーディオ - オットキャストオットキャスト Screen AI(OttoScreen)ディスプレイオーディオ - オットキャストオットキャスト Screen AI(OttoScreen)ディスプレイオーディオ - オットキャストオットキャスト Screen AI(OttoScreen)ディスプレイオーディオ - オットキャストオットキャスト Screen AI(OttoScreen)ディスプレイオーディオ - オットキャスト

OttoCast社製Screen AIでドライブを快適に。
最新Android15システム及びGemini(AI音声コントロール)を内蔵した大画面ディスプレイオーディオです。
11.4インチの高解像度ディスプレイにて快適に操作可能。
無線式Android Auto & Car Play対応でありながら、YouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。
YouTube、Netflix、Tiktok、Disney+等が初期搭載されており、Prime Video、U-NEXT、Tverアプリ等任意のアプリをGoogle Play Storeよりダウンロードして利用可能です。
画面分割※にも対応しており、5:5の分割で2画面使用も可能です。(※AndroidAutoまたはCarPlayとOttoScreen AI内アプリの組合せのみ。)
Android15、8コアCPU+4GB RAM+64GB ROM搭載で、高速かつ安定した動作を実現。microSDカードも256GBまで対応。
デュアルBluetoothでスマホもカーオーディオも同時接続可能。内蔵スピーカー・AUX・FMトランスミッター出力にも対応。お好きな方法で音楽・音声をお楽しみください。
技適マーク取得済:日本国内電波法認証取得済みで安心。
付属のシガー電源コードは24Vにも対応しており、シガーソケットがあるお車であれば接続するだけで使用可能です。

用途Car Play/Android Auto仕様RAM/ROM:4GB/64GB付属品OttoScreen AI本体、スタンド、AUXケーブル、12/24V対応シガー電源ケーブル、取扱説明書質量(g)599本体サイズ(mm)265×105×20使用CPU8コア入力端子USB Type-COSAndroid15Bluetoothデュアル対応内容量1箱
注意
※画面分割は5:5固定になります。
※ストリーミングアプリ等を使用の際には、Wi-Fiやテザリング等インターネット環境が必要です。
※走行時にAV機器に表示された画像や動画を運転者が注視、ナビ操作をすることは道路交通法で禁じられています。視聴や操作は必ず同乗車が行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68488361N95C
40,900
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする