曜日別特売

カラフル電卓(ノート型)

カラフル電卓(ノート型) - カシオ計算機カラフル電卓(ノート型) - カシオ計算機カラフル電卓(ノート型) - カシオ計算機カラフル電卓(ノート型) - カシオ計算機カラフル電卓(ノート型) - カシオ計算機カラフル電卓(ノート型) - カシオ計算機カラフル電卓(ノート型) - カシオ計算機カラフル電卓(ノート型) - カシオ計算機

電卓に、選ぶ楽しさと自分らしさを。
計算するための道具から、個性を映す文房具のようなパーソナルなアイテムへ。鮮やかなカラーが、毎日の計算をわくわくするひとときに。
小型軽量で携帯に便利な手帳タイプ。

仕様時間計算機能、税計算(税額計算や税率の変更可能)付属品手帳型ケース幅(mm)70高さ(mm)8.6質量(g)53タイプ手帳タイプ(携帯に便利)奥行(mm)120電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源) / オートパワーオフ桁数10桁機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算、【キー】早打ち機能(2キーロールオーバー)、桁下げ(バックスペース:→)、サインチェンジ(符号切替)メモリーメモリー数 1 / 独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)電池LR54 × 1 ※LR1130も使用可能電池寿命約3年(1日1時間使用時)液晶表示計算状態表示、3桁位取り表示寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×70×8.6キープラスチックキー、フラットキー内容量1個
取扱説明書:(1.42MB)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68490576SL-300D-BK-Nブラック
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
68490585SL-300D-WE-Nホワイト
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
68490601SL-300D-LP-Nライトピンク
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
68490610SL-300D-LG-Nライトグリーン
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
68490619SL-300D-NY-Nネイビー
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする