- 色
- ネイビー
- 付属品
- 手帳型ケース
- 仕様
- 時間計算機能、税計算(税額計算や税率の変更可能)
- 幅(mm)
- 70
- 高さ(mm)
- 8.6
- 質量(g)
- 53
- タイプ
- 手帳タイプ(携帯に便利)
- 奥行(mm)
- 120
- 電源
- T・W・P(ソーラー・電池の2電源) / オートパワーオフ
- 桁数
- 10桁
- 機能
- 四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算、【キー】早打ち機能(2キーロールオーバー)、桁下げ(バックスペース:→)、サインチェンジ(符号切替)
- メモリー
- メモリー数 1 / 独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)
- 電池
- LR54 × 1 ※LR1130も使用可能
- 電池寿命
- 約3年(1日1時間使用時)
- 液晶表示
- 計算状態表示、3桁位取り表示
- 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
- 120×70×8.6
- キー
- プラスチックキー、フラットキー