曜日別特売

メッシュライントート(LL)

メッシュライントート(LL) - MARKLESS STYLEメッシュライントート(LL) - MARKLESS STYLEメッシュライントート(LL) - MARKLESS STYLE

メッシュ素材がポイントのビッグサイズトートです。
口元が絞れる巾着タイプなので、荷物が増えても安心感があります。
アクティブシーンにもぴったりなさわやかなカラー展開です。
M・L・LLの3サイズ展開で、LLサイズは大判のバスタオルや1Lボトルなど大きめのものも
余裕をもって入れることができるため、水場のレジャーなどにも最適です。
また外ポケット付きなのでスマホなどをいれておくのに便利な仕様です。

サイズ(mm)本体/約W480×H380×D130 持ち手/約W30×H580素材ポリエステル内容量1セット(10枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68489420TR-1434-001ブルーブルー
10,500
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
68489429TR-1434-009ブラックブラック
10,500
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
68489438TR-1434-011グレーグレー
10,500
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
68489447TR-1434-044ホワイトホワイト
10,500
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする