C2
日本製デニムエプロン(ロープ)
日本製デニムのエプロン。前面にペン差しポケットと大きな2つのポケットが重宝します。飲食店でのユニフォーム・ガーデニングなどシーンを問わず着用できます。
色
インディゴ
サイズ
フリー
幅(cm)
57
寸法(cm)
ペン差しポケット:巾6 深さ13、前面ポケット:巾20 深さ21
素材
デニム綿100%
前中心丈(cm)
82
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68490829
112
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください