日東エルマテリアル
粗面反射テープ
用途
工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。門柱やフェンス、縁石など。その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
材質
PETフィルム・アルミ
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
10
粘着剤
アクリル系
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68491651
SHT-50R
1箱(18巻)
50
レッド
311
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
22日以内出荷
返品不可
68491660
SHT-50W
1箱(18巻)
50
ホワイト
311
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
22日以内出荷
返品不可
68491669
SHT-50Y
1箱(18巻)
50
イエロー
311
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68491678
SHT-50YB
1箱(18巻)
50
イエロー×ブラック
311
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68491687
SHT-100W
1箱(9巻)
100
ホワイト
622
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
22日以内出荷
返品不可
68491696
SHT-200W
1箱(4巻)
200
ホワイト
1244
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください