CHAOYANG
H-5213E 27.5
ヨーロッパで安全性、環境基準、品質基準を満たしている製品に付されるEマークを取得。数多くのE-BIKE完成車に採用されている耐摩耗性のあるタイヤ。
仕様
チューブド/チューブレスレディ:チューブド
TPI
30
ビード
ワイヤー
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
色
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68491249
H-5213E
ETRTO:47-584
TAN/BLACK
27.5×1.95
790
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
68491258
H-5213E
ETRTO:52-584
TAN/BLACK
27.5×2.10
810
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
68491267
H-5213E
ETRTO:47-584
ブラック
27.5×1.95
790
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
68491276
H-5213E
ETRTO:52-584
ブラック
27.5×2.10
810
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください