曜日別特売

LEFB Series 電動アクチュエータ/スライダタイプベルト駆動

LEFB Series 電動アクチュエータ/スライダタイプベルト駆動 - SMC
仕様標準仕様ストローク(mm)300サイズ32取付方式ねじ取付形ケーブル長(m)I/O:1.5軸数単軸用リード(mm)相当:48プロトコルパラレル入力(NPN)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ステップモータ(サーボ DC24V)アクチュエータケーブル長さ(m)3モータオプションロックなしオートスイッチ取付金具なし位置決めピン穴ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68503499LEFB32T-300-S3C5171
95,220
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする