加賀産業
FoⅢ-3F
Foシリーズヘルメット
エアアシスト(樹脂製ライナー)搭載でムレを軽減
ツバ付きヘルメット
ヘッドバンドが片手で調節可能
雨だれを防ぐ溝付き構造
国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用)
用途
一般作業用、高所作業用、電気作業用に。
材質
バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂
質量(g)
417
規格
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
頭囲(cm)
54~62
内容量
1個
関連資料:
(1.82MB)
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法を参照のうえ使用して下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68501986
FoⅢ-3F-01
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
68501995
FoⅢ-3F-03
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
68502011
FoⅢ-3F-07
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
68502020
FoⅢ-3F-37
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
68502029
FoⅢ-3F-38
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
68502038
FoⅢ-3F-29
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
68502047
FoⅢ-3F-27
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください