アストロ
アルミフードカバー 和モダン柄
【ラップ代わりに使える】ラップいらずで食卓の上の食事をホコリや虫から守る食卓カバー。
用途
内側はアルミ蒸着仕様になっているので、料理の温かさをキープ。
使わないときは折りたためるのでかさばらず、収納にも困らない。
ピクニックやバーベキュー、キャンプなどのアウトドアでも活躍。
材質
ポリプロピレン不織布(フィルムコーティング)・アルミ蒸着シート(アルミ・ポリエチレン)
寸法(mm)
約W365×D365×H150(つまみ部分除く)
色
ネイビー
内容量
1個
注意
※洗濯はできません。
※強く引っ張ると破れるおそれがあります。
※保温効果はご使用環境や条件により異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68504935
611-82
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください