曜日別特売

CLO 18-8テーブルパン

CLO 18-8テーブルパン - 大屋金属

優れた仕上げと安全性の日本製。組み合わせ次第で多彩なバリエーションが広がる豊富な種類のテーブルパン。精度が高く機能的な設計です。使いやすくさまざまなシーンで幅広くご利用いただけます。蓋をすればスタッキングして冷蔵保存も可能。スープやドレッシングはレードルを入れたまま保管できます。

材質
18-8ステンレス(sus304)
板厚(mm)
0.7
内容量
1個
全23種類を絞り込む
容量(L)
外寸(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(L)
外寸(mm)
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7351398645658 658.6530×32522011190
¥4,380
¥3,398
¥3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
7351399545658 10013.8530×32522011200
¥6,220
¥4,798
¥5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
7351401145658 15020.4530×32522011210
¥9,920
¥7,698
¥8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
7351402045691 655.4354×32522011220
¥3,500
¥2,698
¥2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
7351402945691 1008.6354×32522011230
¥4,520
¥3,500
¥3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
7351403845691 15013354×32522011240
¥8,420
¥6,498
¥7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
7351404745659 654325×26522011250
¥2,820
¥2,198
¥2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
7351405645659 1006.2325×26522011260
¥3,840
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
7351406545659 1509.2325×26522011270
¥6,460
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
7351408145660 652.4325×17622011280
¥2,340
¥1,898
¥2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
7351409045660 1003.8325×17622011290
¥3,500
¥2,698
¥2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
7351409945660 1505.8325×17622011300
¥5,200
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
7351410845661 651.6265×16222011310
¥1,900
¥1,498
¥1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
7351411745661 1002.6265×16222011320
¥3,020
¥2,398
¥2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
7351412645661 1504265×16222011330
¥4,520
¥3,500
¥3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
7351413545663 651176×16222011340
¥1,420
¥1,098
¥1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
7351415145663 1001.6176×16222011350
¥2,340
¥1,898
¥2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
7351416045663 1502.4176×16222011360
¥3,500
¥2,698
¥2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
7351416945666 650.6176×10822011370
¥1,360
¥999
¥1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
7351417845666 1001176×10822011380
¥2,200
¥1,698
¥1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
73514187L1/2 653.6530×16222011390
¥2,920
¥2,298
¥2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
73514196L1/2 1005.8530×16222011400
¥4,620
¥3,598
¥3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
73514205L1/2 1508.8530×16222011410
¥6,900
¥5,398
¥5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする