パイプ柄丸形ショベルミニ

パイプ柄丸形ショベルミニ - 雄峰パイプ柄丸形ショベルミニ - 雄峰パイプ柄丸形ショベルミニ - 雄峰パイプ柄丸形ショベルミニ - 雄峰

造園・農園・家庭菜園などに!
ハンマートーン仕上げ

用途柄が短いので狭い場所で深く掘る作業に最適全長(mm)650質量(g)932頭部長(mm)230肩幅(mm)170内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(mm)
頭部長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68501941#3945932650230
1,450
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする