ダイレクトヒートパイプ4本搭載のP12シリーズARGBファンを搭載したデュアルファン仕様、ヒートシンクカラーはホワイトで静音かつ非常に高い冷却能力を誇ります デュアルファン仕様で、効率的な冷却性能だけでなく、デザインも印象的です。 ヒートパイプの先端を、アルミニウムカバーで装飾されており、シームレスに溶け込み、性能と外観を両立します。 INTEL最新ソットLGA1851「Arrow Lake」との互換性を確保します。 ファンクリップが不要な革新的なマウントシステムにより、クリックシステムで簡単にヒートシンクに装着可能です。 CPUの変形やCPUへの機械的負荷を大幅に軽減、クーラーをCPUのバックプレートにネジ止めすることが可能です。 マザーボードとCPUへの機械的ストレスが最小限に抑えられ、冷却性能は安定します。 定評のあるP12シリーズファンを採用、高い静圧性能により、ヒートシンクやラジエーターでの使用に最適です。 ドイツで開発された合金と潤滑剤の組み合わせにより、ベアリング内の摩擦が最小限に抑えられ、より高い効率が実現しました。 潤滑剤の損失を防ぐだけでなく、ピンとスリーブの摩耗も最小限に軽減します。 発熱が抑えられ、ベアリングの騒音が減少し、ファンの耐用年数の高寿命化に寄与します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
SilverStone GPU冷却用の外部ファンケージ、SilverStone WS380-E、 RM45-360、RM600、RM61-312に対応SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥7,478¥6,798
SilverStone CPUクーラー XE360 シリーズ水冷ブロック向けに設計された 70mm ファンアップグレードキット SST-XAC-F70-CSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥6,598¥5,998
<SickleFlow Edge White 120 ARGB 3-Pack Fan Kit>アップグレードされた「SickleFlow」ARGBケースファン 3個パック・ホワイトカラーモデルCOOLER MASTER税込¥7,900¥7,182
<Mobius 120 Black Edition>ファンブレードの外縁が繋がったリングブレードデザイン採用「Mobius」シリーズ120mmケースファン・ブラックアウトデザインモデルCOOLER MASTER税込¥1,880¥1,709
<MasterFan MF120 Halo2 3in1>デュアルループLED搭載120mmケースファン「MasterFan MF HALO2」シリーズ ブラックモデル3個パックCOOLER MASTER税込¥7,580¥6,891
<Neptune AN120 PURE>ARGB LED搭載/静音と静圧のバランスがとれた120mmファン/少し角度をつけたファンブレードによる効率的なエアフロー/3個パックIN WIN(インウィン)税込¥4,980¥4,527