ハンディ・クラウン
ラスター刷毛 N短柄
掃除用はもちろん、塗装用・接着剤の塗布用としても、さまざまに活用可能!
細かな塵や埃を取り除いたり、塗装の下地処理等の清掃に便利です。
用途
掃除用/塗装用/接着剤の塗布用
毛丈(mm)
52
材質(毛)
豚毛・化繊混毛
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
全長(mm)
サイズ(inch)
玉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68505608
129118 0020
柄:木・スチール
毛玉:48
203
2
14
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68505617
129118 0025
木・スチール
毛玉:61
210
2.5
17
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68505626
129118 0030
柄:木・スチール
毛玉:74
215
3
17
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください