平筆

平筆 - ハンディ・クラウン平筆 - ハンディ・クラウン

コーナーや細部の塗装に最適
強溶剤のラッカー・ウレタンペンキやシンナーにも使用できます。

用途線描きから面塗り作業に材質軸:木材質(毛)PET100%適合塗料水性塗料・油性塗料・ニス材質(金具)アルミRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68505651139009 1002毛玉:4173271.6
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
68505660139009 1004毛玉:5.51804102
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする