日本エレパーツ
SMAプラグ・ジャックΦ3.58セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ)
高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減
高周波帯域で安定した電気特性
精密かつ安定した再現性で量産にも対応
SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
仕様
SMAP(ニッケルメッキ)-SMAJ(金メッキ)
形状
ストレート
ケーブル
UT-141T
外径
Φ3.58
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
コネクタタイプ
SMA型プラグ/ジャック
関連資料:
(0.14MB)
注意
※表記の長さは、コネクタを含む全長です。
※
※曲げ戻しはできません。(フォーミング加工は一度のみ可能です。)
※
※精密部品のため、取扱いには十分ご注意ください。
バスケットに入れる
95
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68430288
SMAP-SMAJ-UT141T-60
1本(60mm)
60
¥
4,620
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430297
SMAP-SMAJ-UT141T-70
1本(70mm)
70
¥
4,620
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430306
SMAP-SMAJ-UT141T-80
1本(80mm)
80
¥
4,620
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430315
SMAP-SMAJ-UT141T-90
1本(90mm)
90
¥
4,620
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430331
SMAP-SMAJ-UT141T-100
1本(100mm)
100
¥
4,620
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430340
SMAP-SMAJ-UT141T-110
1本(110mm)
110
¥
4,760
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430349
SMAP-SMAJ-UT141T-120
1本(120mm)
120
¥
4,760
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430358
SMAP-SMAJ-UT141T-130
1本(130mm)
130
¥
4,760
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430367
SMAP-SMAJ-UT141T-140
1本(140mm)
140
¥
4,760
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430376
SMAP-SMAJ-UT141T-150
1本(150mm)
150
¥
4,760
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430385
SMAP-SMAJ-UT141T-160
1本(160mm)
160
¥
4,760
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430401
SMAP-SMAJ-UT141T-170
1本(170mm)
170
¥
4,760
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430410
SMAP-SMAJ-UT141T-180
1本(180mm)
180
¥
4,760
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430419
SMAP-SMAJ-UT141T-190
1本(190mm)
190
¥
4,760
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430428
SMAP-SMAJ-UT141T-200
1本(200mm)
200
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430437
SMAP-SMAJ-UT141T-210
1本(210mm)
210
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430446
SMAP-SMAJ-UT141T-220
1本(220mm)
220
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430455
SMAP-SMAJ-UT141T-230
1本(230mm)
230
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430471
SMAP-SMAJ-UT141T-240
1本(240mm)
240
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430480
SMAP-SMAJ-UT141T-250
1本(250mm)
250
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430489
SMAP-SMAJ-UT141T-260
1本(260mm)
260
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430498
SMAP-SMAJ-UT141T-270
1本(270mm)
270
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430507
SMAP-SMAJ-UT141T-280
1本(280mm)
280
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430516
SMAP-SMAJ-UT141T-290
1本(290mm)
290
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430525
SMAP-SMAJ-UT141T-300
1本(300mm)
300
¥
5,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430541
SMAP-SMAJ-UT141T-310
1本(310mm)
310
¥
5,320
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430550
SMAP-SMAJ-UT141T-320
1本(320mm)
320
¥
5,320
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430559
SMAP-SMAJ-UT141T-330
1本(330mm)
330
¥
5,320
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430568
SMAP-SMAJ-UT141T-340
1本(340mm)
340
¥
5,320
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430577
SMAP-SMAJ-UT141T-350
1本(350mm)
350
¥
5,320
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430586
SMAP-SMAJ-UT141T-360
1本(360mm)
360
¥
5,320
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430595
SMAP-SMAJ-UT141T-370
1本(370mm)
370
¥
5,320
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430611
SMAP-SMAJ-UT141T-380
1本(380mm)
380
¥
5,320
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430620
SMAP-SMAJ-UT141T-390
1本(390mm)
390
¥
5,320
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430629
SMAP-SMAJ-UT141T-400
1本(400mm)
400
¥
6,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430638
SMAP-SMAJ-UT141T-410
1本(410mm)
410
¥
6,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430647
SMAP-SMAJ-UT141T-420
1本(420mm)
420
¥
6,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430656
SMAP-SMAJ-UT141T-430
1本(430mm)
430
¥
6,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430665
SMAP-SMAJ-UT141T-440
1本(440mm)
440
¥
6,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430681
SMAP-SMAJ-UT141T-450
1本(450mm)
450
¥
6,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430690
SMAP-SMAJ-UT141T-460
1本(460mm)
460
¥
6,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430699
SMAP-SMAJ-UT141T-470
1本(470mm)
470
¥
6,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430708
SMAP-SMAJ-UT141T-480
1本(480mm)
480
¥
6,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430717
SMAP-SMAJ-UT141T-490
1本(490mm)
490
¥
6,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430726
SMAP-SMAJ-UT141T-500
1本(500mm)
500
¥
6,720
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430735
SMAP-SMAJ-UT141T-510
1本(510mm)
510
¥
6,720
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430751
SMAP-SMAJ-UT141T-520
1本(520mm)
520
¥
6,720
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430760
SMAP-SMAJ-UT141T-530
1本(530mm)
530
¥
6,720
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430769
SMAP-SMAJ-UT141T-540
1本(540mm)
540
¥
6,720
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430778
SMAP-SMAJ-UT141T-550
1本(550mm)
550
¥
6,720
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ