ポート数28転送レート41.664MppsPoE対応802.3af/at/bt、PoE電力予算:370W付属品電源ケーブル, QIG, ラックマウントキット, コンソールケーブル仕様●Jumboフレーム:9,216Bytes●PoEピン割当:ポート1-20:1/2(+)、3/6(-)/ポート21-24:1/2(+)、3/6(-)、4/5(+)、7/8(-)●PoEポート:24×GbE PoE●PoEポート数:24●アップリンクポート:4×GbE Combo●コンソールポート:1×RJ45●サージ保護:6KV●スイッチング帯域幅:56Gbps●セグメント:L2マネージドPoEスイッチ●製品説明:4×GbE bt 90W PoE + 20×GbE PoE + 4×GbE Combo VivoCam L2マネージドPoEスイッチ寸法(mm)442×44×211質量(kg)3.2最大出力(W)【PoE】ポート1-20:30/ポート21-24:bt 90最大消費電力(W)390バッファメモリ4.1Mb入力電源100~240VAC, 50~60Hz動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-20~70MACアドレス登録数8K各種認証UL, CE, UKCA, FCC, VCCI, LVD, ICES動作湿度(%RH)10~90内容量1個