曜日別特売

AP-GXC-0250 2ポート PoE延長ユニット (屋外対応)

AP-GXC-0250 2ポート PoE延長ユニット (屋外対応) - Vivotek
仕様●Auto-MDI/MDI-X, Autoネゴシエーション:対応●MACテーブル:2K●P/N:AP-GXC-0250●PDギガビットイーサネットポート数:1●PD電源ピン割当:1/2 (+), 3/6 (-); 4/5 (+), 7/8 (-)●PSEギガビットイーサネットポート数:2●PSE電源オン/オフディップスイッチ:対応●PSE電源ピン割当:1/2 (+), 3/6 (-); 4/5 (+), 7/8 (-)●サージ保護(PoEポート):6KV●スイッチング容量:6 Gbps●拡張距離:2台 デイジーチェーン設置 最大300m延長(ローカル電源不要)●総イーサネットポート数:3●帯域幅:10/100/1000 Mbps質量(kg)0.36電力(W)PoE出力:48~55VDC/最大68(パッシブPoE)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)167.5×72.8×39.8保存温度(℃)-40~85EMC規格CE, FCC, VCCI, C-Tick動作温度(℃)-40~65動作湿度(%)10~90(結露なきこと)インジケータLED:Power, LAN, PoE耐衝撃IK10防水IP67PoE対応PoE入力電力:802.3af/at/bt & PoH 最大95W内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68510508APGXC0250
オープン
39,980
43,978(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする