屋内ドームカメラ用埋込キット

屋内ドームカメラ用埋込キット - Vivotek
仕様P/N:900026802G (V03)材質ブラケット: SECC、カバー: PC+ABS、バブル: PC寸法(mm)Φ205×146ホワイト質量(g)720、カートン:11500、箱:1280寸法カートン:364 (L)×441 (W)×570 (H) mm (8pcs)、箱:207 (L)×273 (W)×173 (H) mm (1pc)対応機種V01: FD8138-H, FD8167, FD8167-T, FD816B-HF2, FD816B-HT, FD816BA-HF2, FD816BA-HT, FD8182-F2, FD8182-T, FD9171-HT, FD9181-HT; V02/V03: FD816BA-HF2, FD816BA-HT, FD8182-F2, FD8182-T, FD9171-HT, FD9181-HT, FD9165-HT, FD9167-H, FD9167-HT, FD8177-HT, FD9187-H, FD9187-HT, FD9187-HT-A内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68510465AM-105
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする