Vivotek
屋内スピードドーム用埋込キット
仕様
P/N:900037300G
材質
PC
寸法(mm)
Φ230×11
色
ホワイト
質量(g)
250、カートン:6700、箱:285
寸法
カートン:509 (L)×276 (W)×351 (H) mm (20pcs)、箱:239 (L)×239 (W)×24 (H) mm (1pc)
対応機種
SD9161-H, SD9161-H-V2
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68510481
AM-107
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550