Vivotek
HLG-240H-54 電源アダプター
寸法
244.2(L)×68(W)×38.8(H) mm
電力(W)
出力:最大240.3
出力電流(A)
4.45
周波数範囲(Hz)
入力:47~63
入力電流(A)
1.4/115VAC, 0.6A/230VAC
動作温度(℃)
-40~+80
各種認証
CE/CB/TUV/UL/BIS/PSE/KC/EAC
入力範囲
電源:90~305VAC
動作湿度(%RH)
20~90(非結露)
電圧調整範囲(V)
出力:54DC
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68510325
HLG240H54
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550