曜日別特売

溶接式リング

溶接式リング - イーグルクランプ溶接式リング - イーグルクランプ
寸法(mm)A:55、B:110、C:67、D:46、E:63、ΦF:22、G:60、H:155、隅肉溶接範囲:HV12+4質量(kg)1.6最大使用荷重(t)4内容量1個
注意
※溶接ブロックの浮き出し文字(数字)は型式番号です。基本使用荷重ではございません。
※基本使用荷重は、ロードリングに取り付けているタグに刻印しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68513177LBS-54
15,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする