曜日別特売

回るまわるフック

回るまわるフック - イーグルクランプ回るまわるフック - イーグルクランプ

フックの上部が水平に360°回転します。
ワイヤー・チェーンのねじれを解消できます。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
寸法(mm)
有効長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68513141DLBH-11t’:110、b:60、d:13a:3201.27
37,800
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68513150DLBH-22t’:135、b:75、d:18a:4272.49
53,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68513159DLBH-33t’:160、b:90、d:22a:5156.74
75,700
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68513168DLBH-55t’:180、b:100、d:26a:61812.93
144,400
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする