これひとつでプリンターの日常的なメンテナンスが可能。掃除しにくいプリンターの給排紙ローラーの汚れが取れるインクジェットプリンター専用クリーニングシート、機器本体や画面部分の汚れを拭き取ることができる液晶用ウェットクリーニングティッシュとドライクリーニングティッシュの3点が入った、プリンタークリーニングセットです。
用途プリンタークリーニングシートは、特殊微粘着方式を採用した片面コートタイプ。通すだけで、プリンターの給排紙ローラーの汚れをキレイに取れます。
「紙詰まり」「2枚送り」「空送り」などのトラブルの原因となる、給排紙ローラーに付着したホコリや紙粉を除去できます。
出力紙への汚れ付着の原因であるローラーのインク汚れもしっかり取れます。
クリーニングシートを通すだけなので、ローラーを傷めることなく安心して使えます。
前面給紙・背面給紙の両方に対応した、A4サイズ3枚入りです。
インクジェットプリンタ、インクジェット複合機、FAX専用です。
※コピー機、レーザープリンターには使用できません。
ノンアルコールタイプのウェットクリーニングティッシュは、デリケートな液晶部分にも安心して使えます。
ドライクリーニングティッシュは、ホコリ、指紋などの汚れ、仕上げ拭きに使えます。
プリンター機器本体や液晶部分などのホコリ、指紋などの汚れ落としに使用できます。
3層構造の超極細分割繊維配合不織布を使用。汚れをしっかり拭き取り、ティッシュの中層に閉じ込めます。
力を入れずに軽く拭くだけで、皮脂汚れやホコリなどをしっかり拭き取ります。
ウェットクリーニングティッシュは、水滴による拭き跡が残りにくく、クリアに仕上げることができます。
※本製品は拭き跡を残さずクリアに仕上げるため、液量を抑えた仕様となっています。
※万が一乾いてしまった場合は、ドライクロスとして機器本体や液晶画面のお手入れに使えます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容インクジェットプリンター専用クリーニングシート(3枚入り)×1、液晶用ウェットクリーニングティッシュ(15枚入り)×1、ドライクリーニングティッシュ(10枚入り)×1、取扱説明書×1材質クリーニングシート:特殊微粘着コート紙、液晶用ウェットクリーニングティッシュ:超極細分割繊維配合不織布、ドライクリーニングティッシュ:超極細分割繊維配合不織布寸法(mm)クリーニングシート:A4、液晶用ウェットクリーニングティッシュ:約150×約140、ドライクリーニングティッシュ:約170×約140主成分液晶用ウェットクリーニングティッシュ:精製水、界面活性剤、防腐剤紙厚(mm)クリーニングシート:0.14坪量(g/m2)クリーニングシート:133内容量1個