240W PD EPR USB Type-C ケーブル 電力ディスプレイ付き やわらかシリコン eMarker 480Mbps

240W PD EPR USB Type-C ケーブル 電力ディスプレイ付き やわらかシリコン eMarker 480Mbps - エレコム240W PD EPR USB Type-C ケーブル 電力ディスプレイ付き やわらかシリコン eMarker 480Mbps - エレコム240W PD EPR USB Type-C ケーブル 電力ディスプレイ付き やわらかシリコン eMarker 480Mbps - エレコム240W PD EPR USB Type-C ケーブル 電力ディスプレイ付き やわらかシリコン eMarker 480Mbps - エレコム240W PD EPR USB Type-C ケーブル 電力ディスプレイ付き やわらかシリコン eMarker 480Mbps - エレコム240W PD EPR USB Type-C ケーブル 電力ディスプレイ付き やわらかシリコン eMarker 480Mbps - エレコム240W PD EPR USB Type-C ケーブル 電力ディスプレイ付き やわらかシリコン eMarker 480Mbps - エレコム240W PD EPR USB Type-C ケーブル 電力ディスプレイ付き やわらかシリコン eMarker 480Mbps - エレコム

充電状況がひと目で分かる、電力ディスプレイ付きのUSB Type-C(TM)ケーブルです。充電電力値がリアルタイムで表示されるため、正しく充電できているか確認でき、安心です。ケーブル外皮にシリコン素材を採用し、やわらかく取り回しやすい、なめらかで手触りの良い風合いです。最大240WのUSB Power Delivery充電や、最大480Mbpsでのデータ転送が可能です。

用途
充電状況がひと目で分かる、電力ディスプレイ付きのUSB Type-C(TM)-USB Type-Cケーブルです。
コネクター部に搭載されたディスプレイで、接続した機器間での充電電力値がリアルタイムで確認できます。正しく充電できているか視覚的に確認できるため安心です。
※ディスプレイは機器が接続されている状態でのみ点灯します。点灯まで数秒程度、時間を要する場合があります。
満充電に近づくと、ディスプレイに表示される電力値が徐々に小さくなっていくため、充電の終了時期が分かりやすくて便利です。
※満充電に近づくと、供給される電力値が小さくなるため、0Wと表示される場合があります。
ケーブル外皮には、やわらかくなめらかな手触りのシリコン素材を採用しています。折り癖がつきにくく、高い耐久性を兼ね備えており、束ねても絡みにくく、取り回しやすいです。
USB Power Delivery EPR対応により、最大240W(48V/5A)の電力で接続機器への充電が可能です。ハイスペックパソコンをはじめ、高出力を必要とする機器を充電する際も安心です。また、従来のUSB Power Delivery 最大100W(20V/5A)にも対応しています。
USB Power Delivery EPR(Extended PowerRange)は、接続機器を高速充電することや、大きな電力を必要とする機器の給電に適したUSB規格です。
※接続する機器がUSB Power Delivery EPR対応およびUSB Power Delivery対応である必要があります。
※ご使用になる充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。
eMarkerを搭載し、充電時に接続する機器へ供給する電圧を自動で調整します。適正な電圧で給電できるため、安定した充電が可能です。
USB Type-Cポートを搭載したパソコンなどに、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、最大480Mbpsでのデータ転送が可能です。
コネクター部分に製品仕様が一目で分かる印字付きです。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
※ディスプレイに表示される電力値は目安です。使用する環境によって、正確な表示ではない場合があります。
※ディスプレイに表示される電力値は、本製品の駆動電力として消費する電力を除き、接続した機器に供給される電力値が表示されます。
※本製品と接続する機器の間に、アダプター、ハブ、ドッキングステーションなどの機器を接続すると、正常に動作しない場合があります。
※接続機器や環境によって、正常に動作しない場合があります。すべての機器での動作を保証するものではありません。
※接続機器の性能によって供給される電力値・通信速度が異なります。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:○●ツイストペアケーブル(通信線):○規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなどプラグ金メッキピン保証期間1年間使用環境条件THINK ECOLOGYマーク転送速度(Mbps)最大480 ※理論値電圧×電流(VA)最大48×5(240W)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ケーブル太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68514568MPA-CCECW10BKブラック約1 ※コネクター含まず4.2
2,570
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
68514577MPA-CCECW10WHホワイト約1 ※コネクター含まず4.2
2,570
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
68514586MPA-CCECW20BKブラック約2 ※コネクター含まず4.5
2,830
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
68514595MPA-CCECW20WHホワイト約2 ※コネクター含まず4.5
2,830
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする