曜日別特売

ステンレス絶縁ボルトナット

ステンレス絶縁ボルトナット - 昭和コーポレーション

電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーのセット品となります。

用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質BTN、W:ステンレス材質(スリーブ)絶縁:PTFE材質(ワッシャー)絶縁:ガラスエポキシ樹脂内容量1本
注意
※画像はユニクロメッキとなります。
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじの呼び
7種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
適合フランジ
ねじの呼び
スリーブ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68513728M12x60L6010K-15AM1223
オープン
800
880(税込)
4日以内出荷
68513737M12x65L6510K-20AM1223
オープン
810
891(税込)
4日以内出荷
68513746M16x65L6510K-25AM1629
オープン
1,050
1,155(税込)
4日以内出荷
68513755M16x70L7010K-32A40A50AM1629
オープン
1,080
1,188(税込)
4日以内出荷
68513771M16x75L7510K-65A80A100AM1629
オープン
1,080
1,188(税込)
4日以内出荷
68513780M20x80L8010K-125AM2033
オープン
1,900
2,090(税込)
4日以内出荷
68513789M20x90L9010K-150AM2033
オープン
1,950
2,145(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする