曜日別特売

絶縁ボルトナット

絶縁ボルトナット - 昭和コーポレーション

電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーのセット品となります。

用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質BTN、W:ユニクロメッキ材質(スリーブ)絶縁:PTFE材質(ワッシャー)絶縁:ガラスエポキシ樹脂内容量1本
注意
※画像はユニクロメッキとなります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
適合フランジ
ねじの呼び
スリーブ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68513658M12x60L6010K-15AM1223
オープン
580
638(税込)
4日以内出荷
68513667M12x65L6510K-20AM1223
オープン
600
660(税込)
4日以内出荷
68513676M16x65L6510K-25AM1629
オープン
670
737(税込)
4日以内出荷
68513685M16x70L7010K-32A40A50AM1629
オープン
710
781(税込)
4日以内出荷
68513701M16x75L7510K-65A80A100AM1629
オープン
750
825(税込)
4日以内出荷
68513710M20x80L8010K-125AM2033
オープン
1,240
1,364(税込)
4日以内出荷
68513719M20x90L9010K-150AM2033
オープン
1,260
1,386(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする