フランジボタンキャップ(ステンレス)(パック品)

フランジボタンキャップ(ステンレス)(パック品) - 池田金属工業フランジボタンキャップ(ステンレス)(パック品) - 池田金属工業フランジボタンキャップ(ステンレス)(パック品) - 池田金属工業

六角穴付きボルトや六角穴付きボタンボルトよりも座面積が大きいため、締め付け時の面圧が緩和され、非回転ゆるみの原因となるなじみ量が低減されます。

用途各種機械のカバー止め材質ステンレス(SUS304相当)内容量1パック(10本)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68513868M4 x 66M4
オープン
259
285(税込)
4日以内出荷
68513877M5 x 88M5
オープン
259
285(税込)
4日以内出荷
68513886M5 x 1010M5
オープン
269
296(税込)
4日以内出荷
68513895M5 x 1212M5
オープン
299
329(税込)
4日以内出荷
68513911M6 x 88M6
オープン
379
417(税込)
4日以内出荷
68513920M6 x 1010M6
オープン
349
384(税込)
4日以内出荷
68513929M6 x 1212M6
オープン
369
406(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする