曜日別特売

標示スタンド スタスタンド+スタンドシール

標示スタンド スタスタンド+スタンドシール - ミツギロン標示スタンド スタスタンド+スタンドシール - ミツギロン標示スタンド スタスタンド+スタンドシール - ミツギロン標示スタンド スタスタンド+スタンドシール - ミツギロン標示スタンド スタスタンド+スタンドシール - ミツギロン標示スタンド スタスタンド+スタンドシール - ミツギロン標示スタンド スタスタンド+スタンドシール - ミツギロン標示スタンド スタスタンド+スタンドシール - ミツギロン

インパクトのある人型デザインで、子どもの飛び出しや歩行者との接触など、ドライバーの注意を促します。
ポリ台に差し込むだけで簡単に設置できます。

用途通学路の飛び出し防止、周囲への注意喚起、イベントでの通行整理に。付属品反射シート、スタンドシール(表裏用)材質PE、反射シート(PET)、スタンドシール(PVC、PET)高さ(mm)905奥行(mm)350間口(mm)350内容量1台
注意
※スタンドシールは製品に同梱して発送いたします。設置の際はお客様でスタンドシールの添付をお願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68515627SF-105-A704-7040インターナショナルオレンジ駐車禁止
11,000
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68515636SF-105-B704-7034インターナショナルオレンジ駐輪禁止
11,000
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68515645SF-105-C704-7028インターナショナルオレンジ進入禁止
11,000
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68515661SF-105-D704-7026インターナショナルオレンジ立入禁止
11,000
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68515670SF-105-E704-7027インターナショナルオレンジ飛び出し注意
11,000
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68515679SF-105-F704-7039インターナショナルオレンジいらっしゃいませ
11,000
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68515688SF-106-A704-6905ホワイト駐車禁止
11,000
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68515697SF-106-B704-7023ホワイト駐輪禁止
11,000
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68515706SF-106-C704-7021ホワイト進入禁止
11,000
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68515715SF-106-D704-7041ホワイト立入禁止
11,000
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68515731SF-106-E704-6903ホワイト飛び出し注意
11,000
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68515740SF-106-F704-7033ホワイトいらっしゃいませ
11,000
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする