曜日別特売

コード付き電源タップ コンセント3個口 USB2ポート

コード付き電源タップ コンセント3個口 USB2ポート - TOPLANDコード付き電源タップ コンセント3個口 USB2ポート - TOPLANDコード付き電源タップ コンセント3個口 USB2ポート - TOPLANDコード付き電源タップ コンセント3個口 USB2ポート - TOPLANDコード付き電源タップ コンセント3個口 USB2ポート - TOPLANDコード付き電源タップ コンセント3個口 USB2ポート - TOPLANDコード付き電源タップ コンセント3個口 USB2ポート - TOPLANDコード付き電源タップ コンセント3個口 USB2ポート - TOPLAND

パワーデリバリー(PD)対応のコード付き電源タップ
USBポート両面挿し仕様
壁に沿わせることができるL字プラグ
トラッキング防止プラグを採用
二重被ふくコードを採用
コンセントを使いながらUSBポートを使用して充電が可能

用途コンセントタップ 電源 OAタップ USB-A USB-C PD対応 充電器 充電ポート トラッキング防止出力(W)PD:20コンセント定格入力:AC100V-125V定格出力USB-Cポート:DC5V 3A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A(単独使用時最大)、USB-Aポート:DC5V 3A/DC9V 2A/DC12V 1.5A (単独使用時最大)内容量1個
全8種類を絞り込む
コード長さ(m)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
コード長さ(m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
差込口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68513238TPD30-WTホワイト13.9×2.8×13コンセント:最大1400Wまで、コンセント2口、USB-Aポート1口、USB-C(PD)ポート1口
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
68513247TPD30-BKブラック13.9×2.8×13コンセント:最大1400Wまで、コンセント2口、USB-Aポート1口、USB-C(PD)ポート1口
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
68513256TPD40-WTホワイト23.9×2.8×13コンセント:最大1400Wまで、コンセント2口、USB-Aポート1口、USB-C(PD)ポート1口
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
68513265TPD40-BKブラック23.9×2.8×13コンセント:最大1400Wまで、コンセント2口、USB-Aポート1口、USB-C(PD)ポート1口
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
68513281TPD10-WTホワイト13.9×2.8×16.3コンセント:最大1400Wまで、コンセント3口、USB-Aポート1口、USB-C(PD)ポート1口
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
68513290TPD10-BKブラック13.9×2.8×16.3コンセント:最大1400Wまで、コンセント3口、USB-Aポート1口、USB-C(PD)ポート1口
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
68513299TPD20-WTホワイト23.9×2.8×16.3コンセント:最大1400Wまで、コンセント3口、USB-Aポート1口、USB-C(PD)ポート1口
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
68513308TPD20-BKブラック23.9×2.8×16.3コンセント:最大1400Wまで、コンセント3口、USB-Aポート1口、USB-C(PD)ポート1口
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする