- 用途
- コンセントタップ 電源 OAタップ USB-A USB-C PD対応 充電器 充電ポート トラッキング防止
- 色
- ホワイト
- コード長さ(m)
- 2
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 3.9×2.8×13
- 差込口
- コンセント:最大1400Wまで、コンセント2口、USB-Aポート1口、USB-C(PD)ポート1口
- 出力(W)
- PD:20
- コンセント定格
- 入力:AC100V-125V
- 定格出力
- USB-Cポート:DC5V 3A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A(単独使用時最大)、USB-Aポート:DC5V 3A/DC9V 2A/DC12V 1.5A (単独使用時最大)