INDRA
ダイニーマ・ロープ
材質
SK75:100%/PUコーティング
色
グレー
長さ(m)
50
破断強度(kg)
450
ロープ径(Φmm)
2.2
質量(g/m)
3
内容量
1巻(50m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68513798
DN-22-50
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください