SilverStone XE360PD デュアルポンプ搭載 120mmファン3基の高性能オールインワン水冷クーラー SST-XE360PD

SilverStone XE360PD デュアルポンプ搭載 120mmファン3基の高性能オールインワン水冷クーラー SST-XE360PD - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone XE360PD デュアルポンプ搭載 120mmファン3基の高性能オールインワン水冷クーラー SST-XE360PD - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone XE360PD デュアルポンプ搭載 120mmファン3基の高性能オールインワン水冷クーラー SST-XE360PD - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone XE360PD デュアルポンプ搭載 120mmファン3基の高性能オールインワン水冷クーラー SST-XE360PD - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone XE360PD デュアルポンプ搭載 120mmファン3基の高性能オールインワン水冷クーラー SST-XE360PD - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone XE360PD デュアルポンプ搭載 120mmファン3基の高性能オールインワン水冷クーラー SST-XE360PD - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone XE360PD デュアルポンプ搭載 120mmファン3基の高性能オールインワン水冷クーラー SST-XE360PD - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone XE360PD デュアルポンプ搭載 120mmファン3基の高性能オールインワン水冷クーラー SST-XE360PD - SILVER STONE(シルバーストーン)

・38mm厚ラジエーター
・ラジエーター内蔵デュアルアルミニウム合金ポンプ
・ニッケルメッキ銅製ウォーターブロック、大型マイクロチャネル銅ベースプレート採用
・3基の120mmラジエーター最適化産業用冷却ファン(液晶ポリマー(LCP)製ファンブレード採用)
・三相六極モーターデザイン

仕様
●ファン - ノイズレベル:39.6 dBA●ファン - ベアリング:Dual ball bearing●ファン - 流量:87.72 CFM●ポンプ - モーター速度:68 mm (幅) x 26 mm (高さ) x 83 mm (奥行き)●応用:シングル CPU ソケットマザーボードに対応
※対応する CPU ソケット取付キットの別途購入が必要。
その他ポンプに電力を供給するファンヘッダーが安定した 12V 出力を供給していることを確認してください。冷却性能を確保するため、マザーボード BIOS で該当ヘッダーの PWM/DC モードを無効化するか、全速に設定することを推奨します。材質ラジエーター :アルミニウム、液冷ブロック :銅製ベース回転数(min-1[r.p.m])ファン :800 ~ 3000定格電圧(V)ファン:12V、ポンプ :12定格電流(A)ポンプ :04型番SST-XE360PD寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ファン :120 x 27x 120、ラジエーター:120×38×400、液冷ブロック :68 x 26 x 83コネクタファン :4ピンPWM、ポンプ :3ピン材質(チューブ)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)450最大風圧(mmH2O)ファン:3.09内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68515347SST-XE360PD
オープン
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする