ファミリー・ライフ
パッチワーク調あったかごろ寝長座布団
ゆったり心地よくお昼寝♪
ソファのクッションに、テレビを見る時に、お昼寝や読書に
肌触り柔らか
ワイド&ロング、男性にもおすすめ
背もたれ付きのクッションにも
ループ&ひも付きで枕や丸めて収納もOK
仕様
2ヵ所ヒモ付き、4ヵ所ループ付き
材質
側生地・中わた:ポリエステル100%
寸法(幅W×長さL)(cm)
(約)70×180
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68513046
a3540810
1枚
(約)1.34
ワイン
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68513055
a3540820
1枚
(約)1.34
ブラウン
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68513071
a3540910
1セット(2枚)
1枚:(約)1.34
ワイン
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68513080
a3540920
1セット(2枚)
1枚:(約)1.34
ブラウン
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68513089
a3540930
1セット(2色)
1枚:(約)1.34
ワイン+ブラウン
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください