曜日別特売

プチケース MIX

プチケース MIX - BeHAUS

はめ込み式で自由自在にコマ数を変更できます。
クリアタイプで中身が見やすいです。
インデックスシール付きです。
信頼の日本製です。

用途小物の収納、整理に材質本体/ポリプロピレン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×18×50内寸法(縦×横×深さ)(mm)【M】45x29x16、【S】20x29x16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68522338BPC-MIX
330
249
274(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする