曜日別特売

北海道産 つぶ貝の煮付け

北海道産 つぶ貝の煮付け - 木の屋石巻水産北海道産 つぶ貝の煮付け - 木の屋石巻水産

北海道産の「つぶ貝」を使用。
コリコリとした食感と、噛めば噛むほど口の中で広がる旨味がクセになる一品です!
そのまま食べても美味しいのはもちろんのこと、お好みで七味唐辛子などを掛けてお楽しみください!

原材料アヤボラ(北海道産)、醤油、みりん、清酒、でん粉、食塩、(一部に小麦・大豆を含む)栄養成分【 100g当たり(推定値)】エネルギー:106kcal、炭水化物:12.7g、たんぱく質:12.8g、食塩相当量:1.7g、脂質:0.4g内容量1缶(120g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68522040-
オープン
599
647(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする