曜日別特売

金華さば 味噌煮(彩)

金華さば 味噌煮(彩) - 木の屋石巻水産

毎年秋以降、石巻港に水揚げされた金華さばを冷凍することなく鮮魚のまま缶詰にしたメーカーを代表する商品です。
旬を迎えた中型の金華さばのみを使用しています。
味噌煮は、地元の無添加味噌や味わいが柔らくなる喜界島の粗糖など厳選したものを使用していますが、
金華さばの旨味を味わっていただきたいため「あえて」薄味に仕上げております。
旬な鮮魚を使用しているので薄味にしても魚の臭みが出ないことが自慢です。
魚の旨みや栄養分がどこにも逃げることがなく、缶の中で味がぎっしりしみ込んでおります。
余計なものを一切使わず、自然の恵みによって生まれた木の屋を代表する商品です。
残ったタレも良い出汁が出ているのでお湯を加えてスープでお楽しみいただいているお声をお客様から多くいただいています。
産地でしか食べられない金華さば本来の味をお楽しみください。

原材料さば(石巻港)、砂糖、味噌、でん粉、食塩、(一部にさば・大豆を含む)栄養成分【 100g当たり(推定値)】 エネルギー:266kcal、炭水化物:7.2g、たんぱく質:16.0g、食塩相当量:0.8g、脂質:19.2g、EPA:1.56g 、DHA:2.40g内容量1缶(170g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68522031-
オープン
549
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする