カネカ
カネカ潜熱蓄熱材パッサーモ F5 ハードタイプ
繰り返し使用に最適なハードタイプの蓄熱材です。
冷蔵温度帯をキープし、冷やしすぎず、一定温度を安定維持します。
樹脂製容器のため、耐久性に優れています。
用途
・ワクチンや検体、医薬品の輸送、保管
・食品の輸送、保管(弁当、惣菜、冷蔵食品など)
・アウトドアやキャンプでのクーラーボックス保冷 など
温度(℃)
タイプ:5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68522451
BCPAF5-480-22
1箱(22個)
220×140×27
保冷材:480
¥
70,200
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68522460
BCPAF5-1000-10
1箱(10個)
285×180×35
保冷材:1000
¥
56,400
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。