カネカ
カネカ潜熱蓄熱材パッサーモ F5 ハードタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(22個)
1箱(22個)
1箱(10個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(22個)
注文コード
68522451
品番
BCPAF5-480-22
参考基準価格(税別)
¥70,200
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
繰り返し使用に最適なハードタイプの蓄熱材です。
冷蔵温度帯をキープし、冷やしすぎず、一定温度を安定維持します。
樹脂製容器のため、耐久性に優れています。
用途
・ワクチンや検体、医薬品の輸送、保管
・食品の輸送、保管(弁当、惣菜、冷蔵食品など)
・アウトドアやキャンプでのクーラーボックス保冷 など
寸法(mm)
220×140×27
質量(g)
保冷材:480
温度(℃)
タイプ:5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません